Philips - PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12 - 923801244209

Signify
KopierKopier
Philips - PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Lyspære

  • Lampeform - PAR-reflektor

  • Sokkel - E27

  • Lampeeffekt - 100 W

  • Total lengde - 136 mm

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500115782

Elnummer

3776722

Leverandørens varenummer

923801244209

Typebeskrivelse

3776722

Lampetype:

Lyspære

Lampeform:

PAR-reflektor

Sokkel:

E27

Lampeeffekt:

100 W

Total lengde:

136 mm

Middels levetid:

5000 h

Lampespenning:

230...230 V

Dimbar:

Ja

Lampediameter:

121 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

100 kWh

Produktbeskrivelse
• R125 og BR125 (125 mm diameter) spot og PAR38 (121 mm diameter) Pressede glass reflektor lyskilder

Produktet
• BR 125 lyskilder:
-øyeblikkelig styring av varmen fra lyskilden
-lyspære i hardt glass med mostand mot termiske sjokk som f.eks vannsprut
-Dobbelreflektorsystem
-Nikkelbelagt deksel
-Tilgjengelig i rød og klar versjon
-lang levetid på 5000 timer
-90% av energien er varme
• PAR38 lyskilder:
-Nøyaktig, og øyeblikkelig styring av varmestrålen
-Presset glassreflektor og linse
-Veldig effektiv multi-eleptisk optisk system
-Sikker forsterket glødetråd
-messingdeksel
-kan fås i rød og klar versjon
-lang levetid med 5.000 timer
-90% av energien blir varme

Fordeler
• Enkel sikkert og ren varmekilde.
• Høyeffektiv med lave varmekostnader
• Hurtigere vekst, sunnere dyr med lave dødelighet
• 30 % ekstra energibesparelse med bruken av PAR via dette reflektorsystemet
• dimmbar

Bruksområde
• Dyrehold: Avl av griser, kalver, fjerkre, hunder osv
• Vetrinærer, dyrehaver, dyrebutikker
• Industriell oppvarming, f.eks tørking, baking, smelting etc
• Ved generell oppvarming so