Philips - Philips GentleSpace Gen3 BY481P LED25000 lm/840 PSD(DALI) 160W MB GC SI - 910500465537
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Pendel
Lampetype - LED utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 25000 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 398.92 kg CO2 eq.
Produktserie
GentleSpace Gen3
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718699407315
Elnummer
3302798
Leverandørens varenummer
910500465537
Typebeskrivelse
3302798
Monteringsmetode:
Pendel
Lampetype:
LED utskiftbar
Effektiv lysstrøm:
25000 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Sølv
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
668...668 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbar drivenhet:
Ja
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Uten
Reflektorfarge:
Andre
Materiale i reflektor:
Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
C
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
80 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
20 %
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK07
Ballsikker:
nei
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
Ja
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-30...45 °C
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Egnet for lampeeffekt:
0...162 W
Maks systemeffekt:
156 W
Lysutbytte:
154 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Klirrfaktor (THD):
7
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Virkningsgrad:
0,9
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Bredde:
490 mm
Høyde/dybde:
110 mm
Lengde:
600 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
5
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):
12
Bluetooth:
nei
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):
20