Philips - Philips Parterre utendørs LED-sokkellys i svart er i formstøpt og slitesterkt aluminium. - 915005378101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Andre
Med lyskilde - Ja
Effektiv lysstrøm - 800 lm
Lysfarge - Hvit
Med lyssensor - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 27.28 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718696158852
Elnummer
3209991
Leverandørens varenummer
915005378101
Typebeskrivelse
3209991
Type lysarmatur:
Andre
Med lyskilde:
Ja
Effektiv lysstrøm:
800 lm
Lysfarge:
Hvit
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Lampetype:
LED utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Glass matt/satinert
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
nei
Lysfordeler:
Uten
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
II
Egnet for lampeeffekt:
8...8 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
110 mm
Høyde/dybde:
400 mm
Lengde:
110 mm
Type kabling:
Avslutning
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei