Philips - Phillips' SPOT POMERON DIM 5W 27K - 915005808501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Spenningstype - AC
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718696173794
Elnummer
3203273
Leverandørens varenummer
915005808501
Typebeskrivelse
3203273
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
30...30 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
90 mm
Lengde:
90 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei