Utgått

Philips - Phillips' SPOT POMERON DIM 7W 27K - 915005808701

Signify
KopierKopier
Philips - Phillips' SPOT POMERON DIM 7W 27K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 7...7 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Spenningstype - AC

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.24 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718696173817

Elnummer

3203274

Leverandørens varenummer

915005808701

Typebeskrivelse

3203274

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

7...7 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

30...30 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

90 mm

Lengde:

90 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Ett lysarmatur. Din
lysbryter. Tre
lysinnstillinger
Skap den rette stemningen ved å endre lysstyrke. Philips' LEDtaklampe
SceneSwitch har tre lysstyrkeinnstillinger som er perfekte
for ethvert øyeblikk. Ingen lysdimmer eller ytterligere installasjon
kreves. Det eneste du trenger, er lysbryteren du allerede bruker