Utgått

Philips - PL-Q 16W/827/4P 1CT/10BOX - 927939182740

Signify
KopierKopier
Philips - PL-Q 16W/827/4P 1CT/10BOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 16 W

  • Lysstrøm - 1050 lm

  • Sokkel - GR10

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 827

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500269881

Elnummer

3820894

Leverandørens varenummer

927939182740

Typebeskrivelse

3820894

Lampeeffekt:

16 W

Lysstrøm:

1050 lm

Sokkel:

GR10

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

827

Fargetemperatur:

2700 K

Diameter:

15 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

141 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

1

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

18 kWh

Middels levetid:

13000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

4-pins feste;Trifosfat-lysrørteknologi