Utgått

Philips - PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX - 927939384040

Signify
KopierKopier
Philips - PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 28 W

  • Lysstrøm - 1800 lm

  • Sokkel - GR10

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 840

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500269935

Elnummer

3820808

Leverandørens varenummer

927939384040

Typebeskrivelse

3820808

Lampeeffekt:

28 W

Lysstrøm:

1800 lm

Sokkel:

GR10

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

840

Fargetemperatur:

4000 K

Diameter:

24 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Total lengde:

207 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

1

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

31 kWh

Middels levetid:

13000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

4-pins feste;Trifosfat-lysrørteknologi