Philips - PL-S 7W/827/2P 1PP/10 - 927935682767
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 7,2 W
Lysstrøm - 400 lm
Sokkel - G23 (2-pins)
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500703101
Elnummer
3820850
Leverandørens varenummer
927935682767
Typebeskrivelse
3820850
Lampeeffekt:
7,2 W
Lysstrøm:
400 lm
Sokkel:
G23 (2-pins)
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
2700 K
Lysfarge:
827
Middels levetid:
10000 h
Diameter:
28 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Total lengde:
135 mm
Integrert starter:
Ja
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
2
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre
Versjonen med 2 kontaktpunkter skal brukes med elektronmagnestisk forkoblinger og kommer med en set´tt-inn og ta-ut fatning. Kan ikke dimmes.