Philips - PL-S 9W/827/2P 1PP/10 - 927936082767
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 9 W
Lysstrøm - 600 lm
Sokkel - G23 (2-pins)
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 827
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Master PL-S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500703118
Elnummer
3820854
Leverandørens varenummer
927936082767
Typebeskrivelse
3820854
Lampeeffekt:
9 W
Lysstrøm:
600 lm
Sokkel:
G23 (2-pins)
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
827
Fargetemperatur:
2700 K
Diameter:
28 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
167 mm
Integrert starter:
Ja
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
2
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


