Utgått

Philips - Plusline ES 78mm 2y 80W R7s 2 - 924587144210

Signify
KopierKopier
Philips - Plusline ES 78mm 2y 80W R7s 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 80 W

  • Lysstrøm - 1350 lm

  • Sokkel - R7s

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8727900852288

Elnummer

3766528

Leverandørens varenummer

924587144210

Typebeskrivelse

3766528

Lampeeffekt:

80 W

Lysstrøm:

1350 lm

Sokkel:

R7s

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2900 K

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Buet glass:

nei

Diameter:

11 mm

Total lengde:

78 mm

UV-beskyttelse:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

80 kWh

Middels levetid:

2000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Philips EcoHalo ES Compact R7s erstatter tradisjonelle halogenstaver og gir 30% besparelse med samme lysstyrke. 42W erstatter 60W, 70W erstatter 100W, 105W erstatter 150W & 140W erstatter 200W.