Philips - Power supply unit-symmetrisk-120°x120° - Farge: Hvit RAL 9003 - Tilkobling: Push-in-kobling, 3-pols - 911401826782

Signify
KopierKopier
Philips - Power supply unit-symmetrisk-120°x120° - Farge: Hvit RAL 9003 - Tilkobling: Push-in-kobling, 3-pols

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 88.29 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514522701

Elnummer

3308507

Leverandørens varenummer

911401826782

Typebeskrivelse

WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Egnet for lampeeffekt:

17,1...20,9 W

Maks systemeffekt:

19 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1700...1700 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

6

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

84...84 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

70 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

5 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

35

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

57

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

85...85 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

1

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Stroboskopeffektverdi SVM:

1,6

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Høyde/dybde:

64 mm

Ytre diameter:

285 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Klirrfaktor (THD):

20 %

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Unified Glare Ratio (UGR):

25

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Ledinaire plafond er et armatur som kan monteres både på vegg og i tak. Plafonden er IP65, så den er også egnet til å stå utendørs.
Denne varianten kommer med bevegelsessensor, og er ikke dimbar.
Bruksområde: Trapp, korridor, WC, utendørs og lignende områder.