Philips - Power supply unit -symmetrisk-120°x120° - Farge: Hvit RAL 9003 - Tilkobling: Push-in-kobling, 3-pols - 911401826482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 89.24 kg CO2 eq.
Produktserie
Ledinaire
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8719514522671
Elnummer
3308504
Leverandørens varenummer
911401826482
Typebeskrivelse
WL070V LED11S/840 PSU II WH
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Egnet for lampeeffekt:
9,9...12,1 W
Maks systemeffekt:
11 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
1100...1100 lm
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
6
Lampeholder (Fatning):
Andre
Hus, overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
50...50 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
D
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
70 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
5 %
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
35
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
57
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
Ja
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
25...25 °C
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
Ja
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Armatureffektivitet:
100...100 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Flimrende verdi Pst LM:
1
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Stroboskopeffektverdi SVM:
1,6
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Høyde/dybde:
64 mm
Ytre diameter:
285 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Klirrfaktor (THD):
20 %
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Unified Glare Ratio (UGR):
25
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei