Philips - Power supply unit-symmetrisk-120°x120°-Farge:Hvit RAL 9003 - Tilkobling: Push-in-kobling, 3-pols - 911401826582
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Egnet for lampeeffekt - 15,3...18,7 W
Effektiv lysstrøm - 1700 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 99.5 kg CO2 eq.
Produktserie
Ledinaire
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8719514522688
Elnummer
3308505
Leverandørens varenummer
911401826582
Typebeskrivelse
WL070V LED17S/830 PSU II WH
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Egnet for lampeeffekt:
15,3...18,7 W
Effektiv lysstrøm:
1700 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
Ja
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
6
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Hus, overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
82...82 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
E
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
70 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
5 %
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):
35
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):
57
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK08
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
Ja
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
25...25 °C
Egnet for nødlys:
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
Ja
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Maks systemeffekt:
17 W
Lysutbytte:
95 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Flimrende verdi Pst LM:
1
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Stroboskopeffektverdi SVM:
1,6
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Høyde/dybde:
64 mm
Ytre diameter:
285 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Klirrfaktor (THD):
20
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Unified Glare Ratio (UGR):
25
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei