Philips - RC132Z SME-4 WH - 911401892380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 1500 mm
Bredde - 93 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8710163362717
Elnummer
3303584
Leverandørens varenummer
911401892380
Typebeskrivelse
3303584
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
1500 mm
Bredde:
93 mm
Høyde:
30 mm
Diameter:
93 mm
Integrert LED-teknologiSlankt kvadratisk husTo valgfrie fargetemperaturer: 3000 og 4000 K


