Philips - RCS750 3C L2000 BK - 910930013318

Signify
KopierKopier
Philips - RCS750 3C L2000 BK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 3

  • Merkespenning - 200...250 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3700 W

  • Farge - Svart

  • Lengde - 2000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711559798523

Elnummer

3353925

Leverandørens varenummer

910930013318

Typebeskrivelse

3353925

Antall grupper/faser:

3

Merkespenning:

200...250 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3700 W

Farge:

Svart

Lengde:

2000 mm

For bustilkobling:

Ja

Form:

Rektangulær

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Bøybar:

nei

Bredde:

32 mm

Høyde:

33 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

RCS750 3C L2000 BK