Philips - RCS750 3C L2000 WH - 910500188915
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning - 200...250 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3700 W
Farge - Hvit
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rail 3C-2
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711559381114
Elnummer
3353926
Leverandørens varenummer
910500188915
Typebeskrivelse
3353926
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning:
200...250 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3700 W
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
For bustilkobling:
Ja
Form:
Rektangulær
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Bøybar:
nei
Bredde:
32 mm
Høyde:
33 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


