Philips - RCS750 3C L3000 ALU - 910500188615

Signify
KopierKopier
Philips - RCS750 3C L3000 ALU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 3

  • Merkespenning - 200...250 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3700 W

  • Farge - Aluminium

  • Lengde - 3000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711559381084

Elnummer

3353927

Leverandørens varenummer

910500188615

Typebeskrivelse

3353927

Antall grupper/faser:

3

Merkespenning:

200...250 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3700 W

Farge:

Aluminium

Lengde:

3000 mm

For bustilkobling:

Ja

Form:

Rektangulær

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Bøybar:

nei

Bredde:

32 mm

Høyde:

33 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

RCS750 3C L3000 ALU