Philips - RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W - 912401483107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Egnet for lampeeffekt - 5...5 W
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Lysstrøm - 365...365 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 159.41 kg CO2 eq.
Produktserie
Zadora LED
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696070154
Elnummer
3253986
Leverandørens varenummer
912401483107
Typebeskrivelse
3253986
Egnet for inbygging:
Ja
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for lampeeffekt:
5...5 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lysstrøm:
365...365 lm
Egnet til påbygging:
nei
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Innstillingsmulighet:
Svingbar
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
GU10
Kapslingsmateriale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
25...25 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Reflektor:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling:
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK02
Isoleringsklasse:
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-25...45 °C
Maks systemeffekt:
5 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Effektiv lysstrøm:
365 lm
Virkningsgrad:
0,7
Høyde/dybde:
145 mm
Ytre diameter:
85 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
145 mm
Brannvernklasse "D":
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Lysutbytte:
75 lm/W
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W
MASTER LED - 36 ° - 5 W - 3000 K - GU10 - hvit - 50 W equivalent
Zadora LED er en serie med innfelte og justerbare downlights for MASTERLED. De leveres som monteringsklare sett (KIT) sammen med MASTER LED-spot MVlyskilden. MASTER LED-spot gir enorme energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene uten at det går på bekostning av lysstyrken, og en investering kan gi eierne en avkastning innen ett år. Den justerbare versjonen kan justeres 30° fra vertikal stilling. Begge lyskildene har en lysstrøm tilsvarende en halogenlampe med en effekt på 50 W. Zadora LED-downlights kommer med overflater i forskjellige farger. De er enkle å vedlikeholde, da du får direkte tilgang til lyskilden.