Philips - Sensor, Interact Pro Wireless Occupancy, IA CM IP65 WH - 913701043903

Signify
KopierKopier
Philips - Sensor, Interact Pro Wireless Occupancy, IA CM IP65 WH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tilstedeværelsesføler

  • Type styring - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Type spenningsforsyning - DC

  • Bluetooth - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8718699745424

Elnummer

1407418

Leverandørens varenummer

913701043903

Typebeskrivelse

1407418

Modell / utførelse:

Tilstedeværelsesføler

Type styring:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Type spenningsforsyning:

DC

Bluetooth:

nei

Bredde:

80 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

51,5 mm

Diameter:

95 mm

Med monteringsplate:

nei

Støtter ZigBee protokoll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Effektforbruk:

0,09 W

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Sensor, Interact Pro Wireless Occupancy, IA CM IP65 WH