Philips - SI 52 220-240V 50/60Hz - 913619529966
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Elektronisk - Ja
Egnet for kompaktlysrør - nei
For lysrør - nei
Egnet for lampeeffekt - 1000...2000 W
Kobling - Parallell
Emballasje og betingelser
48 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500908377
Elnummer
3584008
Leverandørens varenummer
913619529966
Typebeskrivelse
3584008
Elektronisk:
Ja
Egnet for kompaktlysrør:
nei
For lysrør:
nei
Egnet for lampeeffekt:
1000...2000 W
Kobling:
Parallell
For høytrykksnatrium-damplampe:
Ja
For metallhalogen-damplampe:
nei
For lavtrykksnatrium-damplampe:
nei
Tennere er som standard utstyrt med skruterminaler;Serietenner fungerer bare sammen med seriekretser


