Philips - SON 50W/220 I E27 CRP/24 - 928150808828
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Lysstrøm - 3500 lm
Sokkel - E27
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
24 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500181893
Elnummer
3851220
Leverandørens varenummer
928150808828
Typebeskrivelse
3851220
Lampeeffekt:
50 W
Lysstrøm:
3500 lm
Sokkel:
E27
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Ellipseformet
Lysutbytte lampe:
70 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
nei
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
156 mm
Diameter:
70 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Opalfarget
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
53 kWh
Middels levetid:
28000 h
Med lampebetegnelse:
Andre