Philips - Stan ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20 - 920021020517
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 60 W
Sokkel - E27
Modell / utførelse - Klar
Egnet for bakerovn - nei
Egnet for kjøler - nei
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500090188
Elnummer
3711132
Leverandørens varenummer
920021020517
Typebeskrivelse
3711132
Lampeeffekt:
60 W
Sokkel:
E27
Modell / utførelse:
Klar
Egnet for bakerovn:
nei
Egnet for kjøler:
nei
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
970 lm
Sokkel med 3 kontakter:
nei
Lampeform:
Pæreform
Farge:
Fargeløs
Diameter:
60 mm
Total lengde:
107,5 mm
Støtsikker:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Kullfibertråd:
nei
Krypton:
nei
Multiviklet glødetråd:
nei
Splitterbeskyttelse:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
60 kWh
Middels levetid:
1000 h
Med lampebetegnelse:
Andre