Philips - T5 LED LYSRØR 120cm HO 840 CorePro 26.7W 3900lm - 929003775102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 36.74 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
8720169295605
Elnummer
3843296
Leverandørens varenummer
929003775102
Typebeskrivelse
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5
CorePro LEDtube InstantFit HF T5 er en rask og enkel måte å erstatte T5-lysstoffrør på, med rask tilbakebetalingstid. Produktet er designet med bransjeledende ballastkompatibilitet, og er ideelt for hverdagslige belysningsjobber. Med enkel plug-and-play-installasjon forbedrer det energieffektiviteten umiddelbart og varer lenger enn konvensjonelle T5-lysrør.


