Philips - TForce Core LED PT 50-42W E27 830 FR - 929001925002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 42...42 W
Lysstrøm - 5000...5000 lm
Lysutbytte lampe - 119 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 30.54 kg CO2 eq.
Produktserie
TrueForce CoreLed
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718699594428
Elnummer
3700102
Leverandørens varenummer
929001925002
Typebeskrivelse
3700102
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
42...42 W
Lysstrøm:
5000...5000 lm
Lysutbytte lampe:
119 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
190...190 mA
Virkningsgrad:
0,98
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
5000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
108 mm
Lengde:
265 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,17 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
42 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
tilbakebetalingstid som erstatter HID-lamper med høy intensitet. Produktene gir
energieffektivitet og lang levetid fordelene med LED- til HID-erstatning og gir umiddelbar
sparing og lav førsteinvestering. Med riktig lampestørrelse og lysfordeling kan du enkelt
ettermontere TrueForce Core LED urbane lyskilder og omgå eksisterende forkoblinger
samtidig som belysningskvaliteten økes.


