Philips - TFORCE CORE LED ROAD 17W 727 E27 MV - 929003730802

Signify
KopierKopier
Philips - TFORCE CORE LED ROAD 17W 727 E27 MV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 17...17 W

  • Lysstrøm - 2700...2700 lm

  • Lysutbytte lampe - 158 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 19.26 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169267718

Elnummer

3756837

Leverandørens varenummer

929003730802

Typebeskrivelse

872016926771800

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lampeeffekt:

17...17 W

Lysstrøm:

2700...2700 lm

Lysutbytte lampe:

158 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

80...80 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2700 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

330...330 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Diameter:

38,5 mm

Lengde:

168 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,0858

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Klirrfaktor (THD):

0,15

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

17 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

De nye Philips Trueforce Core LED SON-T-lampene gir deg en enkel LED-løsning som raskt er lønnsom, for å erstatte HIgh Intensity Discharge (HID)-lamper. Denne nye generasjonen av produkter gir alle energieffektivitets- og levetidsfordelene ved LED med lav startkostnad. TrueForce har samme lampestørrelse og lysfordeling som andre HID-lamper, og i tillegg betyr IP65-klassifiseringen at de også kan benyttes utendørs.