Utgått

Philips - TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 NB - 929001812402

Signify
KopierKopier
Philips - TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 NB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 160...160 W

  • Lysstrøm - 20000...20000 lm

  • Lysutbytte lampe - 125 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718699596705

Elnummer

3711802

Leverandørens varenummer

929001812402

Typebeskrivelse

3711802

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

160...160 W

Lysstrøm:

20000...20000 lm

Lysutbytte lampe:

125 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E40

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

900...900 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

60...60 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

211 mm

Lengde:

263 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

160 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG2

Høy energieffektivitet;Levetid på 50 000 timer;Riktig lysfordeling;Koble direkte til strømnettet og spar ytterligere energi;Behagelig, hvitt lys med CRI på 80.
HPI/SON/HPL erstatter.