Utgått

Philips - TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D - 929001356902

Signify
KopierKopier
Philips - TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 100...145 V

  • Lampeeffekt - 88...88 W

  • Lysstrøm - 11000...11000 lm

  • Lysutbytte lampe - 125 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 91.35 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

8718696713822

Elnummer

3711818

Leverandørens varenummer

929001356902

Typebeskrivelse

3711818

Merkespenning:

100...145 V

Lampeeffekt:

88...88 W

Lysstrøm:

11000...11000 lm

Lysutbytte lampe:

125 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E40

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

2500...2500 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

11000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

120...120 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

210 mm

Lengde:

250 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

97 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG2

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Lyskilder fra Philips TrueForce LED Industri og butikk (Highbay – HPI/SON/HPL) tilbyr en rask og enkel inntjeningsløsning for å erstatte HID til Highbay-bruk.
Løsningen gir deg LED-fordelene med energieffektivitet og lang levetid, pluss at du får det for en lav startkostnad.
Lampedesignet gjør at du direkte kan ettermontere HID-lamper med TrueForce LED-lamper uten å endre armaturer eller forkoblinger. Flere spredningsvinkler og høy fargegjengivelse forbedrer belysningsdistribusjonen mens du skaper et komfortabelt, trygt og produktivt miljø.