Philips - TForce LED HPL ND 28-21W E27 830 - 929002006102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 21...21 W
Lysstrøm - 2850...2850 lm
Lysutbytte lampe - 135 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 39.21 kg CO2 eq.
Produktserie
TrueForce LED HPL
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718699638146
Elnummer
3700201
Leverandørens varenummer
929002006102
Typebeskrivelse
871869963814600
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
21...21 W
Lysstrøm:
2850...2850 lm
Lysutbytte lampe:
135 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
95...95 mA
Virkningsgrad:
0,95
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
2850 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
75 mm
Lengde:
178 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,14 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
21 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 2500 lm
Strøm: 18 W
Erstatter den tradisjonelle 26W SOX-E og 35W SOX-lampen
Lysutbytte: 138 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 230°
Kan ikke dimmes
Kompatibilitet: for direkte nettstrøm
Kondensator: avtakbar
Lettere: Kan omgås
EM-gass: kan omgås/fjernes
IP-klassifisering: IP60
Driftstemperatur: -30°C ... 45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: plast
Lampeform: T-form
Sokkel: B22
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid 50 000 timer
8 års produktgaranti
Programmer
Bytte ut den tradisjonelle lavtrykksnatriumlampen
Veibelysning
Belysning av hageområdet
Sjekk alltid installasjonsinstruksjonene før installasjon. Philips TrueForce LED Public er en enkel LED-løsning for å erstatte SOX-systemer. Lampen har en effekt på 18 W (erstatter de tradisjonelle 26 W SOX-E- og 35 W SOX-lampene) og har en lysstrøm på 2500 lm. Lampen har en rask tilbakebetalingstid og betydelige energibesparelser. Lampen er egnet for bruk i vei- og hagebelysning. Lampen har en levetid på 50 000 timer med åtte års produktgaranti. LED-erstatningen har samme størrelse som en tradisjonell lampe. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


