Utgått

Philips - TForce LED HPL ND 42-33W E27 730 FR - 929001897702

Signify
KopierKopier
Philips - TForce LED HPL ND 42-33W E27 730 FR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 33...33 W

  • Lysstrøm - 4200...4200 lm

  • Lysutbytte lampe - 127 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8718696811016

Elnummer

3711841

Leverandørens varenummer

929001897702

Typebeskrivelse

3711841

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

33...33 W

Lysstrøm:

4200...4200 lm

Lysutbytte lampe:

127 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

165...165 mA

Virkningsgrad:

0,91

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

84 mm

Lengde:

178 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

33 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Philips TrueForce LED-lamper gir en enkel LED-løsning med rask inntjening som erstatning for høyintensive utladningslamper (HID). Disse energieffektive LED med lang levetid gjør at du kan skifte ut HID-lyskildene. Dette gir umiddelbare besparelser med lav startkostnad.
Med riktig lyskildestørrelse og lysfordeling kan kundene enkelt ettermontere TrueForce LED-lyskilder i eksisterende systemer og forbedre lyskvaliteten uten å måtte skifte ut armaturer eller gi avkall på lyseffekt.