Philips - TForce LED HPL ND 60-42W E40 840 - 929002006802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 42...42 W
Lysstrøm - 6000...6000 lm
Lysutbytte lampe - 142 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 63.55 kg CO2 eq.
Produktserie
TrueForce LED HPL
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718699638283
Elnummer
3700208
Leverandørens varenummer
929002006802
Typebeskrivelse
871869963828300
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
42...42 W
Lysstrøm:
6000...6000 lm
Lysutbytte lampe:
142 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E40
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
186...186 mA
Virkningsgrad:
0,95
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
6000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
84 mm
Lengde:
191 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,16 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
42 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 4000 lm
Strøm: 24,5 W
Erstatter den tradisjonelle 125W kvikksølvdamplampen og 70W høytrykksnatriumlampen
Lysutbytte: 163 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 300°
Jevn lysfordeling
Kan ikke dimmes
Kompatibilitet: for direkte nettstrøm
Kondensator: avtakbar
Lettere: Kan omgås
EM-gass: kan omgås/fjernes
IP65-klassifisering (IP-klassifisert lampeholder må også brukes til utendørs installasjon)
Driftstemperatur: -30 °C til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: glass
Lampeform: ED90
Sokkel: E27
Energieffektivitetsklasse: C
Levetid 25 000 timer
3 års produktgaranti
Programmer
Bytte ut kvikksølvdamp og høytrykksnatriumlamper
Gater, parker og torg
Industriområder og lager
Sjekk alltid installasjonsinstruksjonene før installasjon. Philips Trueforce CorePro LED-lamper er en enkel måte å erstatte tradisjonelle kvikksølvdamplamper på. Lampen har en effekt på 24,5 W (erstatter 125 W kvikksølvdamplampen og 70 W høytrykksnatriumlampen) og har en lysstrøm på 4000 lm. Lampen har en rask tilbakebetalingstid og betydelige energibesparelser. Lampen er IP65 og er egnet for utendørs belysningsapplikasjoner som gater, veier og parker, men også for innendørs områder som industriområder. Lampen har en levetid på 25 000 timer med tre års produktgaranti. Vær oppmerksom på at LED-erstatningen er større i størrelse enn en tradisjonell lampe. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


