Philips - TForce LED Road 120-68W E40 740 - 929002007702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 80...90 V
Lampeeffekt - 68...68 W
Lysstrøm - 12000...12000 lm
Lysutbytte lampe - 176 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 78.67 kg CO2 eq.
Produktserie
TrueForce LED Road
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718699639105
Elnummer
3700214
Leverandørens varenummer
929002007702
Typebeskrivelse
3700214
Merkespenning:
80...90 V
Lampeeffekt:
68...68 W
Lysstrøm:
12000...12000 lm
Lysutbytte lampe:
176 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E40
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
1650...1650 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
12000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
71 mm
Lengde:
262 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
C
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,32 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
75 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


