Philips - TForce LED Road 45W 727 8800lm E40 230V - 929003775602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 40.71 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
8720169297432
Elnummer
3756792
Leverandørens varenummer
929003775602
Typebeskrivelse
TForce Core LED road 45W 727 E40 MV
De nye Philips Trueforce Core LED SON-T-lampene gir deg en enkel LED-løsning som raskt er lønnsom, for å erstatte HIgh Intensity Discharge (HID)-lamper. Denne nye generasjonen av produkter gir alle energieffektivitets- og levetidsfordelene ved LED med lav startkostnad. TrueForce har samme lampestørrelse og lysfordeling som andre HID-lamper, og i tillegg betyr IP65-klassifiseringen at de også kan benyttes utendørs.


