Philips - Tilbehør Pacific LED WT470Z IPT-CG Infrarød programmeringssender - 910925255112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 225 mm
Høyde - 26 mm
Dybde - 45 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ACC Pacific LED
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718291897699
Elnummer
1400073
Leverandørens varenummer
910925255112
Typebeskrivelse
1400073
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
225 mm
Høyde:
26 mm
Dybde:
45 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Pacific LED Green Parking
WT470Z IPT-CG
Infrared programming transmitter
Riktig belysning i et parkeringsanlegg er viktig både for tryggheten og at man skal finne frem. Men dersom det ikke er mulig å forutsi nøyaktig når behovet for belysning gjør seg gjeldende, er belysningen ofte på hele tiden. Resultatet er at energikostnadene for belysning kan være så høye som 70 % av de totale driftskostnadene for et parkeringsanlegg. Pacific LED Green Parking er basert på toppmoderne LED-teknologi og optikk - med lystyring som oppdager når noen er til stede. Dette er et nyskapende, fleksibelt og fullstendig oppgraderbart system for parkeringsoperatører som vil redusere energiforbruket og de tilknyttede CO2-utslippene – uten at det går ut over sikkerheten og komforten som belysning gir brukerne av parkeringsanlegg.
WT470Z IPT-CG
Infrared programming transmitter
Riktig belysning i et parkeringsanlegg er viktig både for tryggheten og at man skal finne frem. Men dersom det ikke er mulig å forutsi nøyaktig når behovet for belysning gjør seg gjeldende, er belysningen ofte på hele tiden. Resultatet er at energikostnadene for belysning kan være så høye som 70 % av de totale driftskostnadene for et parkeringsanlegg. Pacific LED Green Parking er basert på toppmoderne LED-teknologi og optikk - med lystyring som oppdager når noen er til stede. Dette er et nyskapende, fleksibelt og fullstendig oppgraderbart system for parkeringsoperatører som vil redusere energiforbruket og de tilknyttede CO2-utslippene – uten at det går ut over sikkerheten og komforten som belysning gir brukerne av parkeringsanlegg.