Utgått

Philips - TL-D 15W/827 1PP/10 - 927922282766

Signify
KopierKopier
Philips - TL-D 15W/827 1PP/10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 15,5 W

  • Lysstrøm - 1000 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 451,6 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500622594

Elnummer

3821300

Leverandørens varenummer

927922282766

Typebeskrivelse

3821300

Lampeeffekt:

15,5 W

Lysstrøm:

1000 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

451,6 mm

Fargetemperatur:

2700 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

65 lm/W

Lysfarge:

827

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

28 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

16 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Høyeffektivt 3-band lysrørslag;Lavt innhold av kvikksølv;Kan brukes med konvensjonell eller elektronisk forkobling