Philips - TL-D 36W/840 1PP/10 - 927921084022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 36,8 W
Lysstrøm - 3350 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1213,6 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500622686
Elnummer
3861643
Leverandørens varenummer
927921084022
Typebeskrivelse
3861643
Lampeeffekt:
36,8 W
Lysstrøm:
3350 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
1213,6 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
91 lm/W
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
28 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
37 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
T8


