Philips - TL-D 58W/830 1PP/10 - 927922083022

Signify
KopierKopier
Philips - TL-D 58W/830 1PP/10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 59,4 W

  • Lysstrøm - 5240 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1514,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500624819

Elnummer

3821309

Leverandørens varenummer

927922083022

Typebeskrivelse

3821309

Lampeeffekt:

59,4 W

Lysstrøm:

5240 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1514,2 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

88 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

28 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

60 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Effektiv lysrør med forbedret lyskvalitet
Lyskilden kan driftes med et TL-D armatur og kan fås i et bredt utvalg av effekter og farger.