Philips - TL-D 58W Red SLV/25 - 928049001505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 58 W
Lysstrøm - 75 lm
Sokkel - G13
Lengde - 1514,2 mm
Lampeform - Stav
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500954459
Elnummer
3831250
Leverandørens varenummer
928049001505
Typebeskrivelse
871150095445940
Lampeeffekt:
58 W
Lysstrøm:
75 lm
Sokkel:
G13
Lengde:
1514,2 mm
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
1,29 lm/W
Lysfarge:
150
Rørdiameter:
28 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Rød
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
82 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med lampebetegnelse:
T8