Philips - TL-E 22W/840 1CT/12 - 928026284070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 22,2 W
Lysstrøm - 1285 lm
Sokkel - G10q
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 4000 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8727900840506
Elnummer
3835237
Leverandørens varenummer
928026284070
Typebeskrivelse
3835237
Lampeeffekt:
22,2 W
Lysstrøm:
1285 lm
Sokkel:
G10q
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4000 K
Lengde:
215,9 mm
Lampeform:
Ring
Lysutbytte lampe:
58 lm/W
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
30,9 mm
Ringdiameter:
215,9 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
23 kWh
Middels levetid:
13000 h
Med lampebetegnelse:
Andre
Denne sirkelformede TL-lyskilden (tubediameter 29 mm) gjør det mulig å fordele lyset i alle retninger. Den er velegnet til bruk i et stort utvalg armaturer med ulike bruksområder, som til dekorativ belysning, belysning med mennesker i fokus (skoler, kontorer, butikker og private hjem) og til belysning av boligområder.


