Philips - TL-E 40W/840 1CT/12 - 928027484070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 40,8 W
Lysstrøm - 3200 lm
Sokkel - G10q
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 4000 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500284747
Elnummer
3835202
Leverandørens varenummer
928027484070
Typebeskrivelse
3835202
Lampeeffekt:
40,8 W
Lysstrøm:
3200 lm
Sokkel:
G10q
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4000 K
Lengde:
406,4 mm
Lampeform:
Ring
Lysutbytte lampe:
78 lm/W
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
30,9 mm
Ringdiameter:
406,4 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
41 kWh
Middels levetid:
13000 h
Med lampebetegnelse:
Andre