Philips - TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX - 928000503340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 6 W
Lysstrøm - 260 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur - 4000 K
Emballasje og betingelser
250 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500715838
Elnummer
3821208
Leverandørens varenummer
928000503340
Typebeskrivelse
871150071583827
Lampeeffekt:
6 W
Lysstrøm:
260 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur:
4000 K
Lengde:
226,3 mm
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
43 lm/W
Lysfarge:
640
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
16 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
T5


