Philips - TL-X XL 40W/33-640 SLV/25 - 928037903332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 40 W
Lysstrøm - 2300 lm
Sokkel - Fa6
Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur - 4000 K
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500261373
Elnummer
3827241
Leverandørens varenummer
928037903332
Typebeskrivelse
3827241
Lampeeffekt:
40 W
Lysstrøm:
2300 lm
Sokkel:
Fa6
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur:
4000 K
Lengde:
1220,5 mm
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
58 lm/W
Lysfarge:
640
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
40,5 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Eksplosjonssikker omgivelse
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
Ja
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
40 kWh
Middels levetid:
26000 h
Med lampebetegnelse:
T12


