Utgått

Philips - TL5 HE 14W WW 1PP/10 - 927926083032

Signify
KopierKopier
Philips - TL5 HE 14W WW 1PP/10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 14 W

  • Lysstrøm - 1200 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 563,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500897176

Elnummer

3861648

Leverandørens varenummer

927926083032

Typebeskrivelse

3861648

Lampeeffekt:

14 W

Lysstrøm:

1200 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

563,2 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

86 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

17 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

Ja

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

14 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

T5

Svært effektiv trebånds lysrør;Liten kvikksølvmengde;Utviklet for bruk med elektroniske forkoblinger