Utgått

Philips - TL5 HE 21W WW 1PP/10 - 927926283032

Signify
KopierKopier
Philips - TL5 HE 21W WW 1PP/10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20,8 W

  • Lysstrøm - 1850 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 863,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500897213

Elnummer

3861650

Leverandørens varenummer

927926283032

Typebeskrivelse

3861650

Lampeeffekt:

20,8 W

Lysstrøm:

1850 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

863,2 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

91 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

17 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

Ja

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

21 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

T5

Svært effektiv trebånds lysrør;Liten kvikksølvmengde;Utviklet for bruk med elektroniske forkoblinger