Philips - Toppfeste til CoreLine Malaga ZRP220 AD60/60 A5 - 910925227912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adapter
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 242 mm
Bredde - 78 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
8727900621341
Elnummer
3600045
Leverandørens varenummer
910925227912
Typebeskrivelse
3600045
Type tilbehør/reservedel:
Adapter
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
242 mm
Bredde:
78 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
135 mm
Diameter:
60 mm
AluRoad
ZRP220 AD60/60 A5
AluRoad Acc. - 60 og 60 mm - 5°
AluRoad er en robust og kompakt gatebelysningsarmatur med en tiltalende design og ekstremt god lyseffekt. Den er lett å installere og vedlikeholde.AluRoad kan brukes med et stort utvalg energieffektive lyskilder med gult eller hvitt lys, og er meget prisgunstig.Aluminiumsdekselet og kuppelen av polykarbonat er formet slik at AluRoad er fungerer fint med den eksisterende gatebelysningen.AluRoad finnes i to størrelser – 450 og 560 mm med tilsvarende justerbare reflektorer – og er egnet for installasjon fra siden og på toppen av en stolpe.
ZRP220 AD60/60 A5
AluRoad Acc. - 60 og 60 mm - 5°
AluRoad er en robust og kompakt gatebelysningsarmatur med en tiltalende design og ekstremt god lyseffekt. Den er lett å installere og vedlikeholde.AluRoad kan brukes med et stort utvalg energieffektive lyskilder med gult eller hvitt lys, og er meget prisgunstig.Aluminiumsdekselet og kuppelen av polykarbonat er formet slik at AluRoad er fungerer fint med den eksisterende gatebelysningen.AluRoad finnes i to størrelser – 450 og 560 mm med tilsvarende justerbare reflektorer – og er egnet for installasjon fra siden og på toppen av en stolpe.


