Philips - Tornado spiral 8W WW E14 220- - 929689134302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 8 W
Lysstrøm - 505 lm
Sokkel - E14
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8718291117162
Elnummer
3820604
Leverandørens varenummer
929689134302
Typebeskrivelse
3820604
Lampeeffekt:
8 W
Lysstrøm:
505 lm
Sokkel:
E14
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
2700 K
Lampespenning:
220...240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Lampeform:
Spiral
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Lysfarge:
827
Egnet for nødstrøm/DC-spenning:
Ja
Diameter:
47,5 mm
Utendørsbruk:
nei
Integrert skumringsbryter:
nei
Egnet for høy koblingsfrekvens:
nei
Total lengde:
96,5 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
10000 h
Dimbar:
nei
Med lampebetegnelse:
Andre