Philips - TrueForce Core LED HPL 18W E27 CRI80 4000K FR - 929002350002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lampeeffekt - 18...18 W
Lysstrøm - 3000...3000 lm
Lysutbytte lampe - 166 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 23.34 kg CO2 eq.
Produktserie
TrueForce CoreLed
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718699750312
Elnummer
3711270
Leverandørens varenummer
929002350002
Typebeskrivelse
3711270
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lampeeffekt:
18...18 W
Lysstrøm:
3000...3000 lm
Lysutbytte lampe:
166 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
170...170 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
3000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Diameter:
75 mm
Lengde:
180 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,0817
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
C
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
15000
Klirrfaktor (THD):
1,4
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
18 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


