Philips - TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D - 929001356802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 100...145 V
Lampeeffekt - 88...88 W
Lysstrøm - 11000...11000 lm
Lysutbytte lampe - 125 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 71.27 kg CO2 eq.
Produktserie
TrueForce LED HPI
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696713785
Elnummer
3711817
Leverandørens varenummer
929001356802
Typebeskrivelse
3711817
Merkespenning:
100...145 V
Lampeeffekt:
88...88 W
Lysstrøm:
11000...11000 lm
Lysutbytte lampe:
125 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E40
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
2500...2500 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
210 mm
Lengde:
250 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
97 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG2
TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D
Lyskilder fra Philips TrueForce LED Industri and butikk gir deg en rask og enkel inntjeningsløsning for å erstatte HID-lyskilder til Highbay-bruk.Løsningen gir deg LED-fordelene med energieffektivitet og lang levetid, pluss at du får det for en lav startkostnad.Den unike lyskildedesignen og den store fleksibiliteten gjør at du kan direkte ettermontere HID-pærer med TrueForce LED uten å skulle endre noe i armaturene eller forkoblingen eller fjerner en eventuell starter. Flere spredningsvinkler og høy fargegjengivelse gir forbedret belysningsdistribusjonen samtidig som man får skapt et komfortabelt, trygt og produktivt miljø.


