Philips - TUV 30W SLV/25 - 928039504005

Signify
KopierKopier
Philips - TUV 30W SLV/25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type UV stråling - UV-C

  • Total lengde - 908,8 mm

  • Lampetype - Lysrør

  • Sokkel - G13

  • Lampeeffekt - 30 W

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500726209

Elnummer

3834230

Leverandørens varenummer

928039504005

Typebeskrivelse

3834230

Type UV stråling:

UV-C

Total lengde:

908,8 mm

Lampetype:

Lysrør

Sokkel:

G13

Lampeeffekt:

30 W

Ultrafiolett-lampe:

nei

Egnet for luftdesinfeksjon:

Ja

Egnet for vanndesinfeksjon:

Ja

Egnet for personlig pleie:

nei

Egnet for innsektsbekjempelse:

nei

Egnet for medisinsk anvending:

nei

Egnet for reprografi:

nei

Egnet for kroppsbruning:

nei

Diameter:

28 mm

Lampeform:

Stav

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Integrert starter:

nei

Dimbar:

Ja

Lampespenning:

98...106 V

Brennstilling:

Etter ønske

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

30 kWh

Middels levetid:

9000 h

Kvikksølvinnhold:

2 mg

Bakteriedrepende og steriliserende lysrør