Philips - TUV 55W HO SLV/6 - 928049504003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type UV stråling - UV-C
Total lengde - 908,8 mm
Lampetype - Lysrør
Sokkel - G13
Lampeeffekt - 55 W
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500618665
Elnummer
3834262
Leverandørens varenummer
928049504003
Typebeskrivelse
TUV 55W HO 1SL/6
Type UV stråling:
UV-C
Total lengde:
908,8 mm
Lampetype:
Lysrør
Sokkel:
G13
Lampeeffekt:
55 W
Ultrafiolett-lampe:
nei
Egnet for luftdesinfeksjon:
Ja
Egnet for vanndesinfeksjon:
Ja
Egnet for personlig pleie:
nei
Egnet for innsektsbekjempelse:
nei
Egnet for medisinsk anvending:
nei
Egnet for reprografi:
nei
Egnet for kroppsbruning:
nei
Diameter:
28 mm
Lampeform:
Stav
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Integrert starter:
nei
Dimbar:
nei
Lampespenning:
82...90 V
Brennstilling:
Etter ønske
Middels levetid:
9000 h
Kvikksølvinnhold:
2 mg


