Philips - TUV 6W FAM/10X25BOX - 928000704013

Signify
KopierKopier
Philips - TUV 6W FAM/10X25BOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type UV stråling - UV-C

  • Total lengde - 226,3 mm

  • Lampetype - Lysrør

  • Sokkel - G5

  • Lampeeffekt - 6 W

Emballasje og betingelser

  • 250 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500623645

Elnummer

3834263

Leverandørens varenummer

928000704013

Typebeskrivelse

3834263

Type UV stråling:

UV-C

Total lengde:

226,3 mm

Lampetype:

Lysrør

Sokkel:

G5

Lampeeffekt:

6 W

Ultrafiolett-lampe:

nei

Egnet for luftdesinfeksjon:

Ja

Egnet for vanndesinfeksjon:

Ja

Egnet for personlig pleie:

nei

Egnet for innsektsbekjempelse:

nei

Egnet for medisinsk anvending:

nei

Egnet for reprografi:

nei

Egnet for kroppsbruning:

nei

Diameter:

16 mm

Lampeform:

Stav

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Integrert starter:

nei

Dimbar:

Ja

Lampespenning:

39...45 V

Brennstilling:

Etter ønske

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

5000 h

Kvikksølvinnhold:

4,4 mg

Lysrør i slank T5 form
TUV lysrør brukes for å drepe eller sette bakterier, virus og andre primitive organismer ut av funksjon
TUV-lysrør brukes også til vannrensing, desinfisering av overflater på sykehus, slakterier o.l.
Lampe:
Lysrør i T5 eller T16 versjon bergenet for desinfisering
Egenskaper:
Utstråler kortbølge UV stråling med topp på 253.7 nm (UV-C) for bakteriedrepende funksjon
Lampeglass filtrerer bort den ozon-dannende linjen ved 185 nm
Beskyttende innvendig belegg som begrenser reduksjonen av brukbar UV-C mengde
Høytemperatur- og UV-resistente lampesokler
Advarselsskilt på lampen indikerer UV-C stråling
Fordeler:
Høy UV-C mengde opprettholdes helt til slutten av levetiden
Konstant lampeytelse gjennom 9000 timer anbefalt brukstid
Danner ikke ozon
Ultra-lavt kvikksølvinnhold på 5.5 mg
Bruksområder:
Dreper eller inaktiverer bakterier, virus og andre laverestående organismer
Desinfeksjon av luft, vann og overflater i sykehus, bakterielle forskninglaboratorier og farmasøytiske miljøer, matvareindustri så som meierier, bryggerier og bakerier
Desinfeksjon av drikkevann, avløpsvann, svømmebassenger, aircondition-anlegg, kjølerom, pakkerier etc.
Brukes i ulike fotokjemiske prosesser
Brukbar levetid 8 000 timer